Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 35805-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 10 x 2 x 0.25mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75610
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     35805-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
35805-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
11 mm
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0814 (DIN 47414) bzw. VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYCY (TP)
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
20 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 12,53*
2 Tage
334
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,55*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,69*
€ 25,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,38*
€ 14,73
pro Meter
ab 3 Meter
€ 12,19*
€ 14,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,72*
€ 12,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,38*
€ 12,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,94*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.