Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 930.300 Kabeldurchführung rund Zinkdruckguss Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X755071
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     5073737
EAN/GTIN:
     4057298014994
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
80 mm Kabeldurchführung mit arretierbaren Deckel. Der Deckel kann in vier verschiedenen Position arretiert werden. Die Bürstenleiste ist schwarz.
Lieferumfang:
Kabeldose + Deckel.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
88 mm
Durchmesser:
80 mm
Herst.-Teilenr.:
5073737
Typ:
930.300
Material:
Zinkdruckguss
Besonderheiten:
rund
Herstellerfarbe:
Silber
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeldurchführung, Bachmann, Würgenippel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,69*
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,83*
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 13,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,23*
€ 14,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.