Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung rnd si-gr Ø80mm 930.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 930.300 Kabelverschraubung Grau Zink
Bachmann 930.300 Kabelverschraubung Grau Zink
Artikel-Nr.:
     262-E774F48
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.300
EAN/GTIN:
     4057298014994
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
Kabeldurchführung rnd si-gr Ø80mm 930.300
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Gewindemaß (metrisch):
80
Kabeleinführung:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeldurchführung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,70*
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 13,84*
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 13,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,06*
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.