| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X75077 Herst.-Nr.: 12458/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Universal-PUR-Anschlussleitung für Europa mit VDE-Registrierung findet die ideale Anwendung auf Baustellen, in der Landwirtschaft und beim Camping. Diese Leitung kann bei Nässe, Kälte, Trockenheit oder Hitze im Innen- und Außenbereich als Verlängerungs- und Geräteanschlussleitung eingesetzt werden. Features: Halogenfrei Flammwidrig Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 12458/1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt | Halogenfrei: | Ja | Ader-Identcode: | Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung) | Max. Liefermenge am Stück: | 300 m | Außen-Ø: | 7.4 mm | Besonderheiten: | Halogenfrei + Ölbeständig + Kältebeständig + PUR-Mantel | Herstellerfarbe: | Gelb | Prüfzeichen: | VDE Reg. Nr. 6583 | Kabeltyp: | ÖLFLEX® 540 P | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Nennspannung U0: | 300 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Anzahl Adern: | 3 x | Produkt-Art: | Anschlussleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000403200, 04044774616285, LAPP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,55* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,43* | € 7,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,64* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|