Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4726002 Litze H07Z-K 1 x 2.50mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74206
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Flammwidrig nach IEC 60332-2-2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4726002
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.30 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Harmonisiert + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
H07Z-K
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,40916*
€ 0,54916*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,41114*
€ 0,55114*
100
€ 5,00*
ab € 0,4323*
€ 0,5823*
100
€ 5,95*
ab € 0,52672*
€ 0,69672*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 2,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 52,92*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.