Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.15mm 609m 0.10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73732
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/0,15
EAN/GTIN:
     4016138670400
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block

Lieferumfang:
Spule (min. Länge 509 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.10 kg
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
CUL 100/0,15
Typ:
CUL 100/0,15
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Strom-Belastbarkeit:
0.06 A
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.15 mm
Oberfläche:
Blank
Besonderheiten:
Lackisoliert
Prüfzeichen:
IEC 60317-20
Kabeltyp:
CUL 100
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, 0,15mm kupferdraht, Block, CUL 100/0, 15
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 6,17*
€ 11,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 12,02*
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 12,17*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 15,65*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
1 Stück enthält 609 Meter (ab € 0,01605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.