| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1707456 Herst.-Nr.: CUL 100/0,15 EAN/GTIN: 5059041251877 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,017 mm2 AWG = 35 AWG Aderlitzen = 1/0,15 mm Isoliermaterial = PUR Außendurchmesser = 0.15mm Länge = 509m Finish = Emailliert Betriebstemperatur max. = +155°C Abschirmtyp = Ungeschirmt Serie = CUL100 Betriebstemperaturbereich = +155 °C
Kupferlackdraht von Block. Eine Serie mit Kupferlackdraht von Block, geliefert auf Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie guten Wärmewiderstand gewährleistet. Die Lackbeschichtung verhindert ebenfalls Kurzschlüsse. Kupferlackdraht oder Kupfermagnetdraht ist besonders nützlich für die Herstellung von straffen Spulen. Isolierte Kupferleitung von Block ist in verschiedenen Durchmessern, AWG-Größen (amerikanische Leitergröße) und Nennströmen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf Langzeit-Wärmewiderstand Lötbar. Anwendungen. Lackierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die üblichsten sind. Fertigung von Motorwicklungen Transformatorwicklungen Induktivitäten für Elektronik Relaisspulen Lautsprecherspulen Potenziometer Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,017 mm2 | AWG: | 35 AWG | Aderlitzen: | 1/0,15 mm | Isoliermaterial: | PUR | Außendurchmesser: | 0.15mm | Länge: | 509m | Finish: | Emailliert | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Abschirmtyp: | Ungeschirmt | Serie: | CUL100 | Betriebstemperaturbereich: | +155 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, 0,15mm kupferdraht, 1707456, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Block, CUL1000,15, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 6,17* | € 11,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,21* | € 12,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,53* | € 12,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,39* | € 15,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,74* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 609 Meter (ab € 0,01014* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|