| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30382834 Herst.-Nr.: CUL 100/0,15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kupferdraht, Typ=CUL 100/0,15, Aussendurchmesser=0.15 mm, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=509 m, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=509 m, Querschnitt=0.017 mm², Querschnitt AWG=35 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 6,17* | € 11,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,21* | € 12,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,53* | € 12,13* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,39* | € 15,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,74* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 609 Meter (ab € 0,01542* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|