| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X73703 Herst.-Nr.: CUL 100/0,28 EAN/GTIN: 4016138670424 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Spule (min. Länge 140 m) Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.10 kg | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | CUL 100/0,28 | Typ: | CUL 100/0,28 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Strom-Belastbarkeit: | 0.22 A | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.28 mm | Oberfläche: | Blank | Besonderheiten: | Lackisoliert | Prüfzeichen: | IEC 60317-20 | Kabeltyp: | CUL 100 | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +155 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +155 °C | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Kupferlackdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, Block, CUL 100/0, 28 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,48* | € 8,46* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,87* | € 8,92* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,18* | € 8,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,89* | € 11,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,03355* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|