Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,28 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/0,28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,28 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/0,28
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,28 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/0,28
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,28 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/0,28
Artikel-Nr.:
     4502-89F206
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/0,28
EAN/GTIN:
     4099891167509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Lieferung als 100-g-Spule, Lackisolierte Cu-Drähte Typ Block CUL. Lötbar, Grad 1 Spulen je 100 g Typ CUL 100/.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0.28 mm
Dauerwärmebeständigkeit:
155 °C
Isolierlackbasis:
Polyurethan
Länge:
140 m
Leiteraufbau:
1 x 0,28 mm
max. Strom:
0.22 A
Gewicht:
0.1134 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, Draht, Kupferlackdraht, Lackdraht, Wickeldraht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,49*
€ 8,48*
1
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,99*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 9,00*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 11,67*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,03549* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.