| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30382836 Herst.-Nr.: CUL 100/0,28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kupferdraht, Typ=CUL 100/0,28, Aussendurchmesser=0.28 mm, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=175 m, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=175 m, Querschnitt=0.06 mm², Querschnitt AWG=29 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,48* | € 8,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,87* | € 8,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,18* | € 8,94* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,89* | € 11,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,03938* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|