Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1mm 70m 0.50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73348
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 500/1,00
EAN/GTIN:
     4016138670554
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
block kupferdraht 1mm

Lieferumfang:
Spule (min. Länge 56 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.50 kg
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
CUL 500/1,00
Typ:
CUL 500/1,00
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Strom-Belastbarkeit:
2.8 A
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1 mm
Oberfläche:
Blank
Besonderheiten:
Lackisoliert
Prüfzeichen:
IEC 60317-20
Kabeltyp:
CUL 500
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 1mm, kupferdraht, Block, CUL 500/1, 00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 20,64*
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 20,66*
€ 8,95*
ab € 14,41*
€ 20,79*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 36,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
1 Stück enthält 70 Meter (ab € 0,20329* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
357788
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.