Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/1,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/1,00
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/1,00
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/1,00
Artikel-Nr.:
     4502-89F280
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 500/1,00
EAN/GTIN:
     4099891167776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
block kupferdraht 1mm
Lieferung als 500-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Drähte Typ Block CUL. Lötbar, Grad 1 Spulen je 500 g Typ CUL 500/.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
1 mm
Dauerwärmebeständigkeit:
155 °C
Isolierlackbasis:
Polyurethan
Länge:
56 m
Leiteraufbau:
1 x 1 mm
max. Strom:
2.8 A
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 1mm, kupferdraht, Draht, Kupferlackdraht, Lackdraht, Wickeldraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,24*
€ 20,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 20,64*
€ 8,95*
ab € 14,50*
€ 20,78*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 36,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
1 Stück enthält 70 Meter (ab € 0,21186* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
357788
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.