Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kupferdraht PUR Lackdraht Ø 1.08mm / 0,82 mm² 18 AWG, Spule 80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-357788
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     357788
EAN/GTIN:
     5056070983076
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
rs pro kupferdraht
Leiterquerschnitt = 0,82 mm²
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 1/1,0 mm
Isoliermaterial = PUR
Außendurchmesser = 1.08mm
Länge = 80m
Finish = Emailliert
Drahttyp = EN 60317/20
Betriebstemperatur max. = +155°C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Standards = BASEC

Isolierte Kupferleitung RS Pro. Eine Serie von isolierter Kupferleitung von RS Pro, geliefert auf praktischen Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und Kurzschluss verhindert sowie eine gute Chemikalienbeständigkeit und guten Wärmewiderstand gewährleistet. Isolierte Kupferleitung ist besonders nützlich für die Herstellung von Transformatorwicklungen, Induktivitäten, Motoren, Relaisspulen und anderen Anwendungen, in denen straffe Spulenwicklungen erforderlich sind. RS Pro Kupferdraht ist in verschiedenen Durchmessern und AWG (amerikanische Leitergröße) erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf Selbstfließend, Polyurethan-beschichtet Max. Dauertemperatur: +155 °C. Anwendungen. Isolierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die häufigsten Bereichen oder Einsatzgebiete sind. Fertigung von Motorwicklungen Transformatorwicklungen Induktivitäten für Elektronik Relaisspulen Lautsprecherspulen Potenziometer. Wer verwendet diese Drähte?. Kupfer ist das zweitleitendste Metall der Welt nach Silber. Dies macht das Material für die Herstellung von leitfähigen Komponenten sehr nützlich. Verzinntes Kupfer hat in der Elektroverdrahtungsbranche viele Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der effizienten Leistung der Materialien in feuchten oder regnerischen Umgebungen ist Kupferdraht äußerst nützlich für Anwendungen, bei denen dies ein entscheidender Faktor ist. Einige der häufigsten Umgebungen sind: Sicherungseinsätze Plattenverkabelung Industrielle Anlagen, Krane und Gabelstapler Automation Telekommunikation Schifffahrtsanwendungen. Was sind die Vorteile von Kupfer?. Es ist eines der 5 am häufigsten Metalle auf der Welt. Kupfer wird weithin als die perfekte Wahl für Drähte in der Elektronik angesehen. Aufgrund seiner extrem hohen elektrischen Leitfähigkeit kann Kupfer als Draht für alle möglichen Anwendungen von Netzwerkkabeln bis zu fortschrittlichen Leiterplatten in Computern und Mobiltelefonen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,82 mm²
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
1/1,0 mm
Isoliermaterial:
PUR
Außendurchmesser:
1.08mm
Länge:
80m
Finish:
Emailliert
Drahttyp:
EN 60317/20
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Standards:
BASEC
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht awg18, 357788, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, RS PRO, 3029X, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,66*
€ 18,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 35,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,42*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.