Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 123043-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 5 x 2.5mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73347
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     123043-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
pur baustellen anschlussleitung
Die hohe mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, die lange Lebensdauer und die hohe Resistenz gegen chemische Substanzen machen diese Leitung ideal für den Einsatz als Anschlussleitung für elektrische Geräte wie Handschrauber, Bohrmaschinen, Entgrater oder auch als Verlängerungskabel bestens geeignet. Der rote Innenmantel gibt im Falle einer Verletzung des Außenmantels ein deutliches Signal und hilft somit Ausfälle und Unfälle zu vermeiden.
Features:
Abrieb- und schnittfest
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
123043-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
13.6 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + PUR-Mantel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Gelb
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 450 P
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LAPP, ÖLFLEX® 450 P, 807-8878
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 16,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 16,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,84*
€ 20,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,45*
€ 19,58
pro Meter
ab 3 Meter
€ 16,28*
€ 19,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,52*
€ 18,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,30*
€ 17,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.