Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Steuerleitung 5G 1.50mm² Silber-Grau 1123111-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72393
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123111-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Umweltfreundliche, halogenfreie Steuerleitung · Freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugentlastung oder zwangsweiser Führung · Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz · Nicht geeignet für direkte Erdverlegung · Insbesondere in industrieller und/oder EMV-kritischer Umgebung · Öffentliche Gebäude · Flughafen, Bahnhof · Lüftungs- und Klimaanlagen · Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind · Anlagenbau.
PVC- und halogenfrei nach IEC 60 754-1 · Geringe Korrosivität nach IEC 60 754-2 · Geringe Toxizität der Rauchgase NES 713 Teil 3 · Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61 034 · Keine Brandfortleitung nach IEC 60 332-3 · Asbest-,
Blei-, und Silikonfrei (LBS-frei) · Hydrolysebeständig HD 22.10
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten · Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung · Adern schwarz mit weißen Ziffern · Adern in Lagen verseilt · Mantel aus Spezialmischung halogenfrei.
Features:
Nummerncodiert
Brandprüfung nach NF C 32-070 CAT C1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1123111-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.10 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig
Prüfspannung:
Ader/Ader: 4000 V, Ader/Schirm: 2000 V
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Prüfzeichen:
in Anlehnung an VDE 0281 Teil 14
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,52333*
€ 2,40333*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,8614*
€ 3,6084*
2 Tage
24
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,92*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 5,84*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,22*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.