Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 166-11103 HG-SW16 Wellrohr Schwarz 11.80mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71982
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Das Standardwellrohr für die industrielle Anwendung. Sehr flexibel und lange Lebensdauer, gute Abriebfestigkeit, hochschlagfest und formbeständig, sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle, niedrige Rauchgasdichte, niedrige
Toxizität, halogen, schwefel- und phosphorfrei
Anwendungen
Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Brandschutz-Eigenschaft:
entspricht UL94 V2
Herst.-Teilenr.:
166-11103
Typ:
HG-SW16
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Biegeradius:
35 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Innen-Ø:
11.80 mm
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
15.80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,2782*
€ 1,5982*
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,60*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3036*
€ 1,6336*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,66*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 5,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,37*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.