Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4521012-1 Litze H07V-K 1 x 35mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4521012-1
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 35 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, aderleitung h07v-k 1x35 schwarz, h07v-k lapp kabel, h07v-k, LAPP, Schaltlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 15,73*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 16,61*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,82*
€ 16,63*
2 Tage
319
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,63*
2 Tage
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,61*
€ 19,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,25*
€ 19,34
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,18*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.