Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520052 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Weiß 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70850
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520052
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28917*
€ 0,38917*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3153*
€ 0,4253*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,3722*
€ 0,5022*
3 Tage
300
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,4108*
€ 0,5508*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,5888*
€ 0,8342*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8342*
€ 0,9927
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,7769*
€ 0,92451
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6908*
€ 0,82205
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5888*
€ 0,70067
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 83,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,43*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,19*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,68*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,56*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,58*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 52,85*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.