Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Piko A-Gleis 55171 Weiche, rechts 239mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X691951
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55171
EAN/GTIN:
     4015615551713
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
Schon früh wurde nach einer alternativen, preisgünstigen und möglichst witterungsbeständiger Alternative zu Holzschwellen gesucht. Mit Betonschwellen wurden hierbei sehr gute Erfahrungen gesammelt und so waren schon schnell auf vielen Streckentypen Betonschwellen, teilweise in Kombination mit Holz- und Stahlschwellen, zu finden. Bei der modernen Bahn stellen Betonschwellen den Standard dar.
Weitere Informationen:
Länge:
239 mm
Ausführung:
mit Betonschwellen
Gleisbauart:
Weiche + rechts
Radius (Modellbahn):
908 mm
Herst.-Teilenr.:
55171
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
15 °
Produkt-Art:
H0 Piko A-Gleis
Weitere Suchbegriffe: Piko H0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,28*
€ 23,57*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 23,59*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 30,75*
€ 39,27*
€ 3,50*
ab € 31,62*
€ 40,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.