Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Piko A-Gleis 55171 Weiche, rechts 239mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061604
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     X691951
EAN/GTIN:
     4015615551713
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
H0 Piko A-Gleis 55171 Weiche, rechts 239mm 1St.

Schon früh wurde nach einer alternativen, preisgünstigen und möglichst witterungsbeständiger Alternative zu Holzschwellen gesucht. Mit Betonschwellen wurden hierbei sehr gute Erfahrungen gesammelt und so waren schon schnell auf vielen Streckentypen Betonschwellen, teilweise in Kombination mit Holz- und Stahlschwellen, zu finden. Bei der modernen Bahn stellen Betonschwellen den Standard dar.

Weiche, rechts · Winkel 15° · Gerades Gleis = G239 · Abzweigung = R9 · Handbetrieb mit Positionierung.

Herst.-Teilenr.: 55171
Baugröße: H0
Kategorie: H0 Piko A-Gleis
Gleisbauart: Weiche + rechts
Radius (Modellbahn): 908 mm
Winkel: 15 °
Ausführung: mit Betonschwellen
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Piko A-Gleis
Länge (Tiefe): 239 mm
Hersteller-Nr.: 55171
EAN: 4015615551713
Min. Betriebstemperatur 0.00 °C;Max. Betriebstemperatur 50.00 °C

Weitere Suchbegriffe: 4015615551713, Piko H0, 55171
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 23,62*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 23,63*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 30,73*
€ 39,38*
€ 3,50*
ab € 31,79*
€ 40,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.