| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1681412-BP Herst.-Nr.: 55171 EAN/GTIN: 4015615551713 |
| |
|
| | |
| H0 Piko A-Gleis 55171 Weiche,rechts 239 mm 1 St.
H0 Weiche rechts mit Betonschwellen
Schon früh wurde nach einer alternativen, preisgünstigen und möglichst witterungsbeständiger Alternative zu Holzschwellen gesucht. Mit Betonschwellen wurden hierbei sehr gute Erfahrungen gesammelt und so waren schon schnell auf vielen Streckentypen Betonschwellen, teilweise in Kombination mit Holz- und Stahlschwellen, zu finden. Bei der modernen Bahn stellen Betonschwellen den Standard dar.
Ausstattung: Weiche, rechts · Winkel 15° · Gerades Gleis = G239 · Abzweigung = R9 · Handbetrieb mit Positionierung.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): mit Betonschwellen · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Weiche,rechts · Produktabmessung, Länge: 239 mm · Radius (Modellbahn): 908 mm · Winkel: 15 °
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 239 mm | Marke: | Piko H0 | Gleisbauart: | Weiche | rechts | Herst.-Teilenr.: | 55171 | Ausführung (allgemein): | mit Betonschwellen | Baugröße: | H0 | Winkel: | 15 ° | Radius (Modellbahn): | 908 mm | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | H0 Piko A-Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 55171 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,29* | € 23,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,73* | € 23,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,73* | € 39,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,79* | € 40,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|