Die Modellbahn - Spaß für Jung und Alt
Bereits seit dem Jahre 1859 begeistert sie Jung und Alt gleichermaßen: die Modellbahn. Vom Bahnmodell im kleinsten Taschenformat bis hin zu mehreren Quadratmeter großen Modellen mit liebevoll gestalteten Landschaften und kreativ in Szene gesetzten Figuren und Fahrzeugen sind der Fantasie auf diesem Gebiet praktisch keine Grenzen gesetzt. Fuhren die ersten Modellbahnen meist noch mit einem aufziehbaren Uhrwerk oder auch Dampf, so werden sie heutzutage vorwiegend elektronisch betrieben.
Ob für den Einsatz zu Lehrzwecken (meist ohne Landschaftsgestaltung) oder die Inbetriebnahme in den privaten vier Wänden, als Profi oder auch als Modellbahnneuling: In dieser Kategorie Modellbahn finden Sie alles, was nötig ist, um eine Modellbahn frei nach Belieben aufzubauen und zu gestalten. Praktische
Einsteigersets eignen sich hervorragend für erste Projekte oder auch den Einsatz im Kinderzimmer.
Alles, was das Modellbahnherz begehrt
Der Aufbau einer Modellbahnanlage bedarf einer Menge an Liebe zum Detail. Die Grundbasis bildet meist eine stabile Sperrholzplatte, auf der die ersten Schienen montiert und anschließend mit der passenden Elektronik angeschlossen werden. Sind alle Kabel verlegt, kann mit dem
Geländebau begonnen werden. Um wirklich originalgetreue und detailreiche Landschaften errichten zu können, werden unterschiedliche Formmaterialien und Werkzeuge benötigt. Sie finden diese unter dem Stichwort
Modellieren.
Bei der Entscheidung über die Beschaffenheit der Landschaft sind die unterschiedlichsten Themen realisierbar. Es ist Ihnen überlassen, ob Sie sich etwa für die Nachbildungen berühmter Plätze und Orte oder auch frei erfundener Strecken entscheiden. Beleben Sie die modellierten Landschaften mit detailreich gestalteten
Gebäuden,
Fahrzeugen und Figuren sowie eindrucksvoller Lichttechnik. Natürlich darf auch das passende
rollende Material nicht fehlen. So finden Sie passende Dampf-, Diesel- oder Elektroloks sowie unterschiedliche Zusatzwagen für den Güter- oder Personenverkehr, sortiert nach entsprechender Baugröße.