Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Schaltschrank-Steckdose 709-582 Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X641991
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-582
EAN/GTIN:
     4055143718325
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Während der Isolationswiderstandsprüfung sind die aktiven Leiter miteinander zu verbinden.
Die integrierte Betriebsanzeige in der Schaltschrank-Steckdose ist vor transienten Überspannungen zu schützen.
Der Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen ist zu beachten.
Weitere Informationen:
Höhe:
62.40 mm
Länge:
84.70 mm
Farbe:
gelb
Breite:
44.80 mm
Typ:
709-582
Montageart:
Hutschiene + Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
16 A
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Schaltschrank-Steckdose
Schutzklasse:
IP20
Bemessungsspannung:
250 V/AC
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 9,34*
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 10,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,91272*
€ 10,84272*
18 Tage
4
€ 5,90*
ab € 8,2069*
€ 11,2369*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.