Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Schaltschrank-Steckdose 709-581 Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X641971
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-581
EAN/GTIN:
     4055143721295
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Während der Isolationswiderstandsprüfung sind die aktiven Leiter miteinander zu verbinden.
Die integrierte Betriebsanzeige in der Schaltschrank-Steckdose ist vor transienten Überspannungen zu schützen.
Der Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen ist zu beachten.
Weitere Informationen:
Höhe:
62.40 mm
Länge:
84.70 mm
Farbe:
weiß
Breite:
44.80 mm
Typ:
709-581
Montageart:
Hutschiene + Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
16 A
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schaltschrank-Steckdose
Schutzklasse:
IP20
Bemessungsspannung:
250 V/AC
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 9,31*
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 10,69*
3 Tage
78
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,87*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 7,95113*
€ 10,87113*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.