Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PST 900 PEL Stichsäge 06033A0201 inkl. Koffer 620W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X641321
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0201
EAN/GTIN:
     3165140610711
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Features:
620 W
Hubzahl (max.): 3100 /min

Lieferumfang:
Sägeblatt (T 144 D) · CutControl · Spanreißschutz · 10 tlg. Stichsägeblätter-Set · Koffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
620 W
Gewicht:
2.2 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Hubzahl (max.):
3100 /min
Schnitttiefe max. (Aluminium):
15 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
90 mm
Schnitttiefe max. (Metall):
8 mm
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Produkt-Art:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: pendelhubstichsäge bosch, pendelhubstichsäge, Bosch Home and Garden, PST 900 PEL, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 127,19*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 127,20*
€ 3,50*
ab € 110,28*
€ 135,73*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 167,45*
€ 204,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.