Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PST 900 PEL Stichsäge 06033A0201 inkl. Koffer 620W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061179
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0201
EAN/GTIN:
     3165140610711
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Bosch Home and Garden PST 900 PEL Stichsäge 06033A0201 inkl. Koffer 620W

620 W
Hubzahl (max.): 3100 /min

SDS-System für einen einfachen Sägeblattwechsel · Innovative CutControl als Garant für gerade Schnittlinien · Pendelung · Integrierte Arbeitsleuchte · Drehzahlvorwahl · Aluminium Fußplatte · Low Vibration · Sägeblattdepot mit Platz für bis zu 6 Sägeblätter.

Kategorie: Stichsäge
Besonderheiten: inkl. Koffer
Hubzahl (max.): 3100 /min
Schnitttiefe max. (Holz): 90 mm
Schnitttiefe max. (Metall): 8 mm
Schnitttiefe max. (Aluminium): 15 mm
Gewicht: 2.2 kg
Produkt-Art: Stichsäge
Leistung (Details): 620 W
Hersteller-Nr.: 06033A0201
EAN: 3165140610711
Übertragungsrate max.: 320 kbit/s
Speicherkapazität / des Anwenderspeichers: 64 byte
Material: PP (Polypropylen)

Lieferumfang: Sägeblatt (T 144 D) · CutControl · Spanreißschutz · 10 tlg. Stichsägeblätter-Set · Koffer.

Weitere Suchbegriffe: stichsäge bosch 620 w, pendelhubstichsäge bosch, pendelhubstichsäge, Bosch Home and Garden, 06033A0201, PST 900 PEL, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 126,62*
Lager 1039
30
Frei Haus
ab € 167,28*
€ 203,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.