Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7310063 Geräte-Verbindungsdose (B x H x T) 116 x 80 x 46mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X59718
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7310063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mit seitlichen Klemmräumen. Garantierter Norm- Kombinationsabstand von 71 mm. Mit 2 Tunnelstutzen. Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC- Rohre Ø 20 mm. Mit 2 Geräteschrauben 15 mm - Abstand 60 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
116 mm
Ausführung:
Geräte - Verbindungsdose
Tiefe:
46 mm
Flammwidrig bis:
350 °C
Montageart:
Unterputz
Produkt-Art:
Geräte-Verbindungsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,45*
ab € 0,85*
€ 1,15*
5 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,2229*
€ 1,5629*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,86*
4 Tage
198
1
€ 9,45*
ab € 1,29*
€ 2,07*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.