| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X57895 Herst.-Nr.: 102556 EAN/GTIN: 4040267025565 |
| |
|
| | |
| Vollwertige Schutzkontakt-Steckdose im Kleinformat. Ideal geeignet für begrenzte Einbaumöglichkeiten. Leitungsanschluss bis 2,5 mm², mit Steckklemmen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 250 V/AC | Ausführung: | Schutzkontaktsteckdose | Komponente: | Einsatz | Nennstrom: | 16 A | Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,93* | € 7,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,91* | € 7,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,02* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|