Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

inprojal elektrosysteme 3fach Rahmen Weiß 102562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620618-BP
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     102562
EAN/GTIN:
     4040267025626
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach weiss
Abdeckrahmen 3fach Weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 3fach Rahmen · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Schalterprogramm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 166 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
inprojal elektrosysteme
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Ausführung (allgemein):
3fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, 4040267025626, inprojal elektrosysteme, 102562, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 7,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,15*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 17,22*
€ 20,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,42*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,16*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.