| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X578361 Herst.-Nr.: BT-1620658 EAN/GTIN: 4053199516544 |
| |
|
| | |
| Packen sie einfach das "Übel" an der Wurzel. Unkraut reicht mit seinen Wurzeln oft bis tief ins Erdreich hinein. Für den BASETECH Unkrautstecher ist es ein leichtes tief in den Boden Einzudringen und das Unkraut samt Wurzel dauerhaft zu enfernen. Praktisch ist der Auswerfer für leichtes Entfernen des ausgestochenen Unkrauts - ohne dass Sie sich dabei die Hände schmutzig machen müssen. Features: Ergonomische Arbeitshaltung Arbeiten ohne Chemie Praktische Auswurf Funktion Stabile Stahlkrallen Handlich und leicht Weitere Informationen: | | Länge: | 100 cm | Breite: | 22.5 cm | Gewicht: | 440 g | Besonderheiten: | mit Fußtrittplatte + T-Griff | Produkt-Art: | Unkrautstecher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,22* | € 20,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,05* | € 20,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,26* | € 39,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,26* | € 54,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|