Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-1620658 Unkrautstecher mit Fußtrittplatte, T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060755
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1620658
EAN/GTIN:
     4053199516544
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher
Basetech BT-1620658 Unkrautstecher mit Fußtrittplatte, T-Griff

Ergonomische Arbeitshaltung
Arbeiten ohne Chemie
Praktische Auswurf Funktion
Stabile Stahlkrallen
Handlich und leicht

Packen sie einfach das "Übel" an der Wurzel. Unkraut reicht mit seinen Wurzeln oft bis tief ins Erdreich hinein. Für den BASETECH Unkrautstecher ist es ein leichtes tief in den Boden Einzudringen und das Unkraut samt Wurzel dauerhaft zu enfernen. Praktisch ist der Auswerfer für leichtes Entfernen des ausgestochenen Unkrauts - ohne dass Sie sich dabei die Hände schmutzig machen müssen.

Auch bestens zum setzen von Blumenzwiebeln geeignet.
Einfaches Funktionsprinzip
Rückenschonend und ohne Bücken
Unkrautjäten ohne schmutzige Hände

Kategorie: Unkrautstecher
Besonderheiten: mit Fußtrittplatte + T-Griff
Gewicht: 440 g
Breite: 22.5 cm
Produkt-Art: Unkrautstecher
Länge (Tiefe): 100 cm
Hersteller-Nr.: BT-1620658
EAN: 4053199516544
Ladestrom NiMH/NiCd: 1000 mA, LadestromLi-Ion/LiPo: 3.7 V - 600 mA, 7.4 V - 500 mA
USB-Ladestrom 1000 mA

Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1620658
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 20,26*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 20,28*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 28,26*
€ 39,85*
€ 3,50*
ab € 39,26*
€ 54,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.