| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1620658-BP Herst.-Nr.: BT-1620658 EAN/GTIN: 4053199516544 |
| |
|
| | |
| Basetech BT-1620658 Unkrautstecher mit Fußtrittplatte,T-Griff
Unkrautstecher
Ergonomische Arbeitshaltung Arbeiten ohne Chemie Praktische Auswurf Funktion Stabile Stahlkrallen Handlich und leicht
Packen sie einfach das "Übel" an der Wurzel. Unkraut reicht mit seinen Wurzeln oft bis tief ins Erdreich hinein. Für den BASETECH Unkrautstecher ist es ein leichtes tief in den Boden Einzudringen und das Unkraut samt Wurzel dauerhaft zu enfernen. Praktisch ist der Auswerfer für leichtes Entfernen des ausgestochenen Unkrauts - ohne dass Sie sich dabei die Hände schmutzig machen müssen.
Ausstattung: Auch bestens zum setzen von Blumenzwiebeln geeignet. Einfaches Funktionsprinzip Rückenschonend und ohne Bücken Unkrautjäten ohne schmutzige Hände
Technische Daten: Gartenwerkzeug-Besonderheiten: mit Fußtrittplatte,T-Griff · Gewicht: 440 g · Produktabmessung, Breite: 22.5 cm · Produktabmessung, Länge: 100 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 100 cm x 22.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 100 cm | Produktabmessung, Breite: | 22.5 cm | Marke: | Basetech | Gartenwerkzeug-Besonderheiten: | mit Fußtrittplatte | T-Griff | Gewicht: | 440 g | Produkt-Art: | Unkrautstecher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1620658 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,21* | € 19,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,04* | € 19,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,63* | € 30,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,20* | € 53,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|