Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 0254 Steckdosenleiste 4fach Weiß Eurostecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57490
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     0254
EAN/GTIN:
     4004282402541
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
4-fach steckdosenleiste weiß 1.5m
Ideale Lösung für begrenzte Platzverhältnisse, z.B. hinter oder unter Schränken. Überall dort einsetzbar, wo eine normale Steckdosenleiste zu groß ist.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Farbe:
weiß
Länge:
195 mm
Breite:
20 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Anschlussleistung:
4 x 575 W
Kabellänge (Details):
1.5 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Eurostecker
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose weiß, GAO, Euro Slim, Europakabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 15,69*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,70*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 20,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1510.0000.0100
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.