Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 0254 Steckdosenleiste 4fach Weiß Eurostecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620719-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     0254
EAN/GTIN:
     4004282402541
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
4-fach steckdosenleiste weiß 1.5m
GAO 0254 Steckdosenleiste 4fach Weiß Eurostecker 1 St.

4fach Eurosteckdosenleiste 1,5 m weiß

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Ideale Lösung für begrenzte Platzverhältnisse, z.B. hinter oder unter Schränken. Überall dort einsetzbar, wo eine normale Steckdosenleiste zu groß ist.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 4 x 575 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Netzstecker-Typ: Eurostecker · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
GAO
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Eurostecker
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
4 x 575 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose weiß, 4004282402541, GAO, 0254, Euro Slim, Europakabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 15,76*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,77*
6 Tage
62
€ 6,99*
ab € 14,96*
€ 20,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
151000000100
ab € 6,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.