| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X57070 Herst.-Nr.: 70378 EAN/GTIN: 4011150703785 |
| |
|
| | |
| Zur Erweiterung des Funk-Gong-Sets HX. Flexibel und ohne Verkabelung lässt sich der batteriebetriebene Kontakt nachträglich installieren, und informiert über Besucher. Features: Funkreichweite bis 50 m Lieferumfang: Inkl. 1x Knopfzelle CR2032. Hinweise: Nur für den Innenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 50 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromaufnahme: | Stromaufnahme 15 mA +- 3 mA bei Betrieb, < 0,1 mA Stand-by | Komponente: | Tür-/Fensterkontakt | Betriebsspannung (Details): | 1x 3 V Batterie/ CR 2032 | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensteralarm Sicherung, Fensteralarmmelder, Fensterkontakt, Fenstersender, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, funkgong heidemann, kontaktmelder, 04011150703785, Heidemann, Zweitklinge |
| | |
| |