Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Empfänger Heidemann 70872 HX Square


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467722-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70872
EAN/GTIN:
     4011150708728
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Empfänger Heidemann 70872 HX Square

Funk-Empfänger HX Square

Mit 8 Melodien
Funkfrequenz 433 MHz

Einzelner Funk-Empfänger mit 8 Melodien und 256 selbstlernenden Frequenzen, zur Erweiterung der Funkgong-Sets HX. Wandaufhängung möglich. Nur für den Innenbereich geeignet.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 120 x 120 x 28 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Anthrazit,Silber · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Hinweis:
Zum Betrieb des Empfängers benötigen Sie 4 x 1,5 V Mignon-Batterien (Nicht im Lieferumfang enthalten.)
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Silber
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
120 x 120 x 28 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
4 x 1,5 V Mignon-Batterie
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk türgong, 04011150708728, 04016138108606, 4011150708728, Heidemann, 70872
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 19,84*
€ 27,35*
1
€ 4,00*
ab € 19,24*
€ 27,57*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 28,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70377
€ 19,93*
Sonstiges
Heidemann
70399
€ 20,57*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.