| |
|
| Artikel-Nr.: 102-620907-BP Herst.-Nr.: 70399 EAN/GTIN: 4011150703990 |
| |
|
| | |
| Funkgong Heidemann 70399
Funk-Konverter HX
Funkreichweite bis 100 m
Funk-Erweiterungssender zu Ihrer bestehenden drahtgebundenen Klingelanlage. Die Anbindung findet über Anschlussklemmen im Gehäuse statt. Das Gerät verfügt über 256 selbstlernende Frequenzen.
Technische Daten: Frequenz (LOV): 433 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Melodien (Anzahl): 8 · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m
Lieferumfang: 1x 3 V Batterie CR2032.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 35 x 85 x 20 mm | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | Heidemann | Farbe: | weiß | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Melodien (Anzahl): | 8 | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Betriebsspannung (Details): | 3 V Batterie CR2032 | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,61* | € 22,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,41* | € 22,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,13* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|