Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236036 PXL-B32/1 Leitungsschutzschalter 1polig 32A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X56782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236036
EAN/GTIN:
     4015082360368
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70.5 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
1
Ausschaltvermögen:
10 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 6,40*
ab € 3,96*
€ 5,35*
€ 5,46*
ab € 4,07*
€ 5,54*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 5,81*
7 Tage
15
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 5,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.