Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz R&S® RTB-BNDL Digital-Oszilloskop 70MHz 2 GSa/s 10 Mpts 10 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X556402
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1333.1005P98
EAN/GTIN:
     4250138110577
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Das RTB2004 Oszilloskop 4 Kanal 70 MHz hat das größte Display (10,1") mit der höchsten Auflösung seiner Klasse (1280 × 800 Pixel). Es enthält einen kapazitiven Touchscreen zum schnellen Navigieren in Pop-up-Menüs und eine Touch-Funktion zum einfachen Einstellen der Skalierung, zum Zoomen oder zum Verschieben einer Wellenform. Der 10-Bit-A/D-Wandler bietet eine bis zu vierfache Verbesserung im Vergleich zu herkömmlichen 8-Bit-A/D-Wandlern. Sie erhalten schärfere Wellenformen mit mehr Signaldetails. 10 Msample Speichertiefe ist auf jedem Kanal verfügbar sobald alle Kanäle aktiv sind.
Features:
70 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4
Lieferumfang:
inkl. Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Länge:
152 mm
Breite:
390 mm
Gewicht:
2500 g
Display:
1280 x 800 Pixel
Typ:
R&S® RTB-BNDL
Zeitbasis:
1 ns/Div bis 500 s/Div
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bildschirm-Größe:
25.65 cm (10.1")
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Bandbreite:
70 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V
Schnittstellen:
USB-Host + USB-Device + LAN
Speichertiefe/Kanal:
10 Mpts
Auflösung:
10 Bit
Samplingrate/Kanal:
2 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, R&S® RTB-BNDL, oszi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.262,41*
€ 3.461,66*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.363,77*
€ 3.461,67*
€ 5,90*
ab € 3.427,40*
€ 3.525,98*
Frei Haus
ab € 3.389,51*
€ 3.593,50*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.585,21*
€ 3.709,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.461,66*
€ 4.119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.428,41*
€ 4.079,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.394,14*
€ 4.039,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.311,70*
€ 3.940,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.262,41*
€ 3.882,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.