Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz R&S® RTB-BNDL Digital-Oszilloskop 70 MHz 2 GSa/s 10 Mpts 10 Bit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622879-BP
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1333.1005P98
EAN/GTIN:
     4250138110577
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Rohde & Schwarz R&S® RTB-BNDL Digital-Oszilloskop 70 MHz 2 GSa/s 10 Mpts 10 Bit 1 St.

RTB2004 Oscilloscope 4 channel 300MHz Paket

70 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4

Das RTB2004 Oszilloskop 4 Kanal 70 MHz hat das größte Display (10,1") mit der höchsten Auflösung seiner Klasse (1280 × 800 Pixel). Es enthält einen kapazitiven Touchscreen zum schnellen Navigieren in Pop-up-Menüs und eine Touch-Funktion zum einfachen Einstellen der Skalierung, zum Zoomen oder zum Verschieben einer Wellenform. Der 10-Bit-A/D-Wandler bietet eine bis zu vierfache Verbesserung im Vergleich zu herkömmlichen 8-Bit-A/D-Wandlern. Sie erhalten schärfere Wellenformen mit mehr Signaldetails. 10 Msample Speichertiefe ist auf jedem Kanal verfügbar sobald alle Kanäle aktiv sind.

Ausstattung:
RTB-PK1 Anwendungspaket, bestehend aus:
- RTB-B6 ARB GENERATOR
- RTC-K1 I2C/SPI Triggerung und Dekodierung
- RTC-K2 UART/RS232 Triggerung und Dekodierung
- RTC-K3 CAN/LIN Triggerung und Dekodierung
- RTM-K15 Historien- und Segment-Speicher
- RTM-K36 FREQUENZGANG
ANALYSE (Bode Plot)

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 16 · Auflösung (Messtechnik): 10 Bit · Bandbreite: 70 MHz · Bildschirm-Größe: 25.65 cm (10.1") · Display-Typ/Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Gewicht: 2500 g · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Samplingrate/Kanal: 2 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB-Host,USB-Device,LAN · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V · Speichertiefe/Kanal: 10 Mpts · Zeitbasisbereich: 1 ns/Div bis 500 s/Div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
inkl. Netzkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 152 x 390 x 220 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Display-Typ/Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Marke:
Rohde & Schwarz
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB-Host | USB-Device | LAN
Typ (Hersteller-Typ):
R&S® RTB-BNDL
Bandbreite:
70 MHz
Speichertiefe/Kanal:
10 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
10 Bit
Samplingrate/Kanal:
2 GSa/s
Bildschirm-Größe:
25.65 cm (10.1")
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V
Zeitbasisbereich:
1 ns/Div bis 500 s/Div
Gewicht:
2500 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, 1333.1005P98, R&S® RTB-BNDL, oszi
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.030,04*
€ 3.209,71*
1 Tag
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 3.102,88*
€ 3.209,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.038,83*
€ 3.244,10*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.371,30*
€ 3.481,05*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.586,82*
€ 3.729,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.729,28*
€ 4.437,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.712,73*
€ 4.418,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.644,75*
€ 4.337,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.586,82*
€ 4.268,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
R&S RT-ZH03
ab € 326,64*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 829,84*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 831,39*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZH03
ab € 326,41*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZP03S
ab € 74,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.