Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7V 600 mAh Zellen-Zahl: 1 30 C Softcase BEC-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X554952
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7868136
EAN/GTIN:
     4064161232263
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku

Features:
3,7 V
600 mAh
30C
Weitere Informationen:
Höhe:
10.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
47 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
15.7 g
Zellen-Zahl:
1
Herst.-Teilenr.:
RE-7868136
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
3.7 V
Gewicht Hinweis:
ca.
Kapazität:
600 mAh
Stecksystem:
BEC-Buchse
Balancer-Stecksystem:
BEC-Buchse
Belastbarkeit:
30 C
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Reely, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 8,10*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,12*
€ 3,50*
ab € 25,18*
€ 35,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.