Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 600 mAh Zellen-Zahl: 1 30 C Softcase BEC-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622712-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7868136
EAN/GTIN:
     4064161232263
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 600 mAh Zellen-Zahl: 1 30 C Softcase BEC-Buchse

3,7 V 600 mAh 30C LiPo-Akku

3,7 V
600 mAh
30C

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 30 C · Gewicht: 15.7 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Spannung: 3.7 V · Stecksystem: BEC-Buchse · Stecksystem Balancer: BEC-Buchse · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 47 x 27 x 10.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Stecksystem:
BEC-Buchse
Stecksystem Balancer:
BEC-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Reely
Belastbarkeit (Akku):
30 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7868136
Zellen-Zahl:
1
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
3.7 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
15.7 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Reely, RE-7868136, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 8,10*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,11*
€ 3,50*
ab € 25,17*
€ 35,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.