Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU12NC Verteilerschrank Unterputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X54990
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU12NC
EAN/GTIN:
     3250616614239
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Der Unterputz-Kleinverteiler inklusive fingersicherer QuickConnect-Klemme (PE/N-Klemme, N-Klemme für FI-Kreise), Gerätetragschienen und 12 Teilungen. Stahlblechtür mit versenktem Griff. Erfüllt DIN VDE 0603-1, DIN 43870.
Features:
Mit Kunststoffgehäuse
Inkl. QuickConnect-Klemme
Plombierbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 mm
Höhe:
356 mm
Farbe:
weiß
Breite:
348 mm
Montageart:
Unterputz
Anzahl Reihen:
1
Länge bzw. Tiefe:
95 mm
Anzahl Teilungen:
12
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,09*
€ 46,40*
1 Tag
108
€ 6,40*
ab € 36,58*
€ 46,82*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 36,78*
€ 47,04*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 37,46*
€ 47,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,31*
€ 59,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,62*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 13,04*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,58*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,74*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,61*
Zubehör
Hager
VZ111N
ab € 11,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.