Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU24NC Verteilerschrank Unterputz Anzahl Teilungen = 24 Anzahl Reihen = 2 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X54957
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU24NC
EAN/GTIN:
     3250616614314
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Der Unterputz-Kleinverteiler inklusive fingersicherer QuickConnect-Klemme (PE/N-Klemme, N-Klemme für FI-Kreise), Gerätetragschienen und 12 Teilungen. Stahlblechtür mit versenktem Griff. Erfüllt DIN VDE 0603-1, DIN 43870.
Features:
Mit Kunststoffgehäuse
Inkl. QuickConnect-Klemme
Plombierbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
490 mm
Farbe:
weiß
Breite:
335 mm
Montageart:
Unterputz
Anzahl Reihen:
2
Länge bzw. Tiefe:
90 mm
Anzahl Teilungen:
24
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,94*
€ 46,40*
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 36,46*
€ 46,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,62*
€ 47,05*
8 Tage
87
€ 6,95*
ab € 36,76*
€ 47,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,15*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,49*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,46*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,93*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
VZ102N
ab € 17,27*
Zubehör
Hager
VZ122N
ab € 18,92*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,55*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,65*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 37,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.