| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X53927 Herst.-Nr.: 70148 EAN/GTIN: 4011150701484 |
| |
|
| | |
| Dieser Zweiklang-Gong besitzt einen eingebauten Ein-/Aus-Schalter. Es können sowohl beleuchtete (nur bei Anschluss an Klingeltrafo) als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden. Features: Mit Ein/Aus Schalter Lautstärke 82 dBA Weitere Informationen: | | Tiefe: | 44 mm | Höhe: | 116 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 116 mm | Lautstärke: | 82 dBA | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung max.: | 8 V | Betriebsspannungsbereich: | 8 V (max) | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromaufnahme: | <ca/> 1 A | Melodien: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 8 V/AC oder 1 x 9 V Block-Batterie | Produkt-Art: | Gong |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011150701484, Heidemann |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,13* | € 22,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,43* | € 22,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,60* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|