Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70148 Gong 8 V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625130-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70148
EAN/GTIN:
     4011150701484
Suchbegriffe:
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
elektronischer türgong
Zweiklang-Gong Sonnet

Mit Ein/Aus Schalter
Lautstärke 82 dBA

Dieser Zweiklang-Gong besitzt einen eingebauten Ein-/Aus-Schalter. Es können sowohl beleuchtete (nur bei Anschluss an Klingeltrafo) als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 V (max) · Betriebsspannung (Details): 8 V/AC oder 1 x 9 V Block-Batterie · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Stromaufnahme: 1 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 116 x 116 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Stromaufnahme:
1 A
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC oder 1 x 9 V Block-Batterie
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: 4011150701484, Heidemann, 70148, mehrklanggong
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,21*
€ 27,73*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 27,75*
€ 3,50*
ab € 25,84*
€ 29,99*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 64,30*
€ 70,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.