| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X53919 Herst.-Nr.: 70405 EAN/GTIN: 4011150704058 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Tiefe: | 13 mm | Höhe: | 30 mm | Farbe: | grau | Breite: | 72 mm | Ausführung: | Victorian II | Beleuchtet: | Nein | Material: | Messing | Mengenangaben: | 1fach | Herstellerfarbe: | Vernickelt | Anzahl Tasten: | 1 Tasten | Kontakt-Belastbarkeit (max.): | 24 V/1 A | Produkt-Art: | Klingeltaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Klingeldruckknöpfe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 21,63* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,62* | € 22,47* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,70* | € 52,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|