Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70405 Klingeltaster 1fach Vernickelt 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625141-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70405
EAN/GTIN:
     4011150704058
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Klingeltaster "Victorian II" Messing-vernickelt

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Ausführung (allgemein): Victorian II · Beleuchtet: Nein · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Messing · Produkt-Art: Klingeltaster · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 30 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
1c. Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Material:
Messing
Ausführung (allgemein):
Victorian II
Beleuchtet:
Nein
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011150704058, Heidemann, 70405, Klingeldruckknöpfe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 19,33*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 19,35*
€ 3,50*
ab € 18,09*
€ 21,92*
€ 4,90*
ab € 17,93*
€ 22,90*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 51,35*
€ 56,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.