Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PMB8-PA66/6HIRHS-BK Pastensockel 151-03196 Bündel-Ø-Bereich 13mm (max) halogenf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X533852
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der PMB8 Pastensockel ist eine Alternative, wenn Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Aufgrund des Designs eignet sich der PMB8 Sockel auch als Befestigungslösung auf unebenen Flächen. Zum Einsatz kommt der Pastensockel in der Bahnindustrie sowie im Bereich regenerativer Energien. Weitere Einsatzgebiete sind die Elektroindustrie und der Schaltschrankbau. Der PMB8 Pastensockel wird mit pastösem/flüssigem Kleber befestigt.
Features:
Schwarz
Pastensockel

Bündel-Ø-Bereich 13 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
11.2 mm
Länge:
50 mm
Breite:
47 mm
Herst.-Teilenr.:
151-03196
Typ:
PMB8-PA66/6HIRHS-BK
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
halogenfrei
Bündel-Ø (max.):
13 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Pastensockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,145*
€ 1,415*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1513*
€ 1,4213*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1611*
€ 1,4311*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1915*
€ 1,4715*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.